山田工業所
山田工業所の 料理道具
山田工業所の フライパン・グリルパン
山田工業所の 鉄フライパン/中華鍋
鉄 打出四川鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88756245
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
取手リベット止め
材質
鉄
質量(kg)
1.42
サイズ(cm)
39
深さ(mm)
120
板厚(mm)
1.2
TKG品番
9-0423-0802
TKG品番(2017)
6-0381-0702
内径(Φcm)
39