仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の フライパン・グリルパン
仔犬印(本間製作所)の 鉄フライパン/中華鍋
鉄 中華鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88756306
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(kg)
2.14
サイズ(cm)
39
深さ(mm)
110
板厚(mm)
1.4
呼び寸法(cm)
39
TKG品番
9-0423-0904
TKG品番(2017)
6-0381-0804