仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の フライパン・グリルパン
仔犬印(本間製作所)の 鉄フライパン/中華鍋
鉄 中華鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
50
注文コード
88756324
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.12
サイズ(cm)
50
深さ(mm)
135
板厚(mm)
1.4
呼び寸法(cm)
50
TKG品番
9-0423-0906
TKG品番(2017)
6-0381-0806