クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の 料理道具
クローバー(大屋製作所)の フライパン・グリルパン
クローバー(大屋製作所)の フライパン・炒め鍋
18-8 中華鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88756342
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
TKG品番(2017)
6-0381-0902
質量(kg)
2.52
サイズ(cm)
45
深さ(mm)
133
板厚(mm)
1.5
TKG品番
9-0423-1002
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88756342
-
29091887
45cm
18-8両手中華鍋
カンダ[厨房用品]
1個
¥
9,598
税込
¥
10,558
注文コードが変更になりました