鉄 北京鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88757015 品番-
3月22日より値下げいたしました。
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)30 呼び寸法(cm)30 質量(g)1280 深さ(mm)85 板厚(mm)1.4 TKG品番9-0424-1002 TKG品番(2017)6-0382-1002

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88757015
2018-03-05
用途:
家庭用
竹原製作所 様

他と比べて厚みがある物を選んでみた。
最初に焼き入れ等しなくて良いと説明書きがあった。
取り扱いは少々面倒だが、正しく使うと、いい感じに火が入って料理がおいしくなった。
かなり重いので扱いずらい。
大きいからと言って家庭用の火力では大量に調理できるわけでもなく、三人前の料理などはきつい。
しかし、熱量を維持しやすいので火力をカバーする面もあるかな。
もう一個小さいので良かったかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする