サミット工業
サミット工業の 料理道具
サミット工業の フライパン・グリルパン
サミット工業の 鉄フライパン/中華鍋
IH 鉄 北京鍋 22cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88757033
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
IH対応
サイズ(cm)
22
呼び寸法(cm)
22
質量(g)
660
深さ(mm)
75
底径(Φmm)
130
底面の厚さ(mm)
1.6
TKG品番
9-0425-0402
TKG品番(2017)
6-0382-1102