サミット工業
サミット工業の 料理道具
サミット工業の フライパン・グリルパン
サミット工業の 鉄フライパン/中華鍋
IH 鉄 北京鍋 27cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88757051
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
IH対応。
サイズ(cm)
27
材質
鉄
質量(g)
970
深さ(mm)
90
底径(Φmm)
155
底面の厚さ(mm)
2
TKG品番
9-0425-0404
TKG品番(2017)
6-0382-1104