フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの フライパン・グリルパン
フジノスの フライパン・炒め鍋
18-10ロイヤル 中華鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88757094
品番
HCD330
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30
材質
CLADEX
質量(g)
1100
内径×深さ(mm)
305×90
底径(Φmm)
145
TKG品番
9-0425-0301
TKG品番(2017)
6-0382-1301