ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの フライパン・グリルパン
ナカオアルミの フライパン・炒め鍋
アルミ 打出北京鍋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88757103
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
質量(g)
900
サイズ(cm)
27
深さ(mm)
86
板厚(mm)
3
TKG品番
9-0424-1101
TKG品番(2017)
6-0382-1401