ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの フライパン・グリルパン
ナカオアルミの フライパン・炒め鍋
アルミ 打出北京鍋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88757137
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
質量(g)
1420
サイズ(cm)
36
深さ(mm)
100
板厚(mm)
3.3
TKG品番
9-0424-1104
TKG品番(2017)
6-0382-1404