アルミ 打出北京鍋

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88757155 品番 -
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質アルミ 質量(g)1800 サイズ(cm)42 深さ(mm)110 板厚(mm)3.3 TKG品番9-0424-1106 TKG品番(2017)6-0382-1406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88757137
2023-04-12
用途:
中華料理
株式会社 はしにし家 様 (飲食業)

少し重い感じはしますが
酢豚 エビチリ ソースがとても綺麗に
色がでて また 鉄鍋とちがい
黒いすすが付かないのがいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする