森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の キッチン・調理用品
森田金網篩製作所の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
森田金網篩製作所の 裏ごし器
木枠代用毛うらごし (24メッシュ)細目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88761942
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
桧
呼び寸法
7寸
直径×高さ(mm)
210× 90
質量(g)
140
目の粗さ
細目(2本毛)
メッシュ
24
TKG品番
9-0440-0202
TKG品番(2017)
6-0396-0202