森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の キッチン・調理用品
森田金網篩製作所の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
森田金網篩製作所の 裏ごし器
木枠ステン張うらごし(40メッシュ)細目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88762107
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
桧
呼び寸法
尺0
直径×高さ(mm)
300×125
目の粗さ
細目
メッシュ
40
TKG品番
9-0440-0104
TKG品番(2017)
6-0396-0304