ステラ
ステラの キッチン・調理用品
ステラの スライサー・削り/おろし/ジューサー
ステラの ジューサー・絞り器
インペリア 電動トマト搾り機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88764891
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,700
電源:単相100V消費電力:225W処理能力:150kg/時間ホッパーサイズ:Φ230トレーサイズ:幅150質量:5.3kg押し棒付き。トマトの種と皮を分離して絞ることができます。
付属品
押し棒
寸法(mm)
ホッパー/Φ230、トレー/幅150
質量(kg)
5.3
消費電力(W)
225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×230×350
電源(単相/V)
100
処理能力
150kg/時間
注意
※大量のトマトを搾る際は、モーターの過熱を防ぐため 間隔をあけてお使いください。