だしとりサンエース

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 88765196 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質ポリプロピレン サイズ 入数(枚)100 寸法(縦×横)(mm)350×400 耐熱温度(℃)140 TKG品番9-0445-1602 TKG品番(2017)6-0403-1402

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88765196
2024-05-14
用途:
含浸作業用
その他業種

出汁を取るためではなく、素材に液を含浸させるために使用、不織布の大きな袋が中々見つからず、この商品を見つけ何度もリピート。
強度の問題は少しあるが使い慣れればそのように使用すれば問題ない、もう少し価格が抑えられたら尚良しですね。

対象商品:
88765214
2023-11-09
用途:
入浴剤作り
飲食業

大きめの不織布袋はなかなかないので、大変役に立ちました。ありがとうございました。

対象商品:
88765205
2023-01-08
用途:
食品加工
株式会社たまや 様 (製造業)

使い勝手がいいです。
もう少し安価ですと助かります。

対象商品:
88765196
2022-05-28
用途:
スープ取り時のダシ袋として使用
株式会社ICHIGOの華 様 (飲食業)

ダシもしっかり取れて使い勝手は良いのですが、少し袋が弱く、すぐ破れてしまいがちです

対象商品:
88765205
2020-10-21
用途:
らーめんスープ
ラーメン喫茶りんどう 様 (飲食業)

ぶしや野菜がスープに飛び散らず非常に透明度が高いスープができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする