新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
新越ワークス(Three Snow)の スープ濾し・ストレーナー
TSステンレス ラーメンスープこし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88765783
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
柄長さ(mm)
240
メッシュ
24
呼び寸法(cm)
21
直径×深さ(mm)
210×30
TKG品番
9-0443-1001
TKG品番(2017)
6-0406-1001