SA18-0お玉杓子 穴明 (カギ付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88771435 品番 -
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
寸法(直径Φ×柄)(mm)70×150 呼び寸法(cm)70 TKG品番9-0465-0202 TKG品番(2017)6-0422-0202 質量(g)42 タイプ穴明

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88771444
2022-01-22
用途:
かき揚げ調理用
有限会社バーアンドレストラン 様 (飲食業)

かき揚げの具材をボウルで衣と混ぜて揚げ鍋に投入する一連の作業がこれ1本でできます。穴から余分な衣が落ちてちょうどいい感じの衣の厚さに揚がります。
難点は、柄を握ってかき混ぜるときに柄の角が手のひらに食い込んで痛い。連続して作業するなら布で巻くか手袋したほうが良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする