SA18-0お玉杓子 穴明 (カギ付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88771471 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
材質18-0ステンレス 寸法(直径Φ×柄)(mm)105×245 呼び寸法(cm)105 TKG品番9-0465-0206 TKG品番(2017)6-0422-0206 タイプ穴明

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88771444
2022-01-22
用途:
かき揚げ調理用
有限会社バーアンドレストラン 様 (飲食業)

かき揚げの具材をボウルで衣と混ぜて揚げ鍋に投入する一連の作業がこれ1本でできます。穴から余分な衣が落ちてちょうどいい感じの衣の厚さに揚がります。
難点は、柄を握ってかき混ぜるときに柄の角が手のひらに食い込んで痛い。連続して作業するなら布で巻くか手袋したほうが良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする