18-8抗菌PPハンドル カラーケーキトング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TKG品番9-0497-1003 TKG品番(2017)6-0440-1003 注文コード88777132 品番-
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品はTKG品番など5種類から選べます 他の種類を見る

耐熱120℃。抗菌加工。洗浄機対応

全長(mm)255 材質【本体】18-8ステンレス【ハンドル】PP ブルー 質量(g)68 TKG品番9-0497-1003 TKG品番(2017)6-0440-1003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする