大泉合成
大泉合成の 製菓・製パン用品
大泉合成の ケーキサーバー・ターナー・トング
18-8抗菌PPハンドル カラーケーキトング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-0497-1004
TKG品番(2017)
6-0440-1004
注文コード
88777141
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱120℃。抗菌加工。洗浄機対応
全長(mm)
255
材質
【本体】18-8ステンレス【ハンドル】PP
色
イエロー
質量(g)
68
TKG品番
9-0497-1004
TKG品番(2017)
6-0440-1004