竹越工業
竹越工業の 製菓・製パン用品
竹越工業の ケーキサーバー・ターナー・トング
18-0ケーキトング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
145
注文コード
88777184
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
145
材質
SUS430
サイズ
中
タイプ
(並)
TKG品番
9-0497-1102
TKG品番(2017)
6-0440-1102