ツボエ
ツボエの キッチン・調理用品
ツボエの スライサー・削り/おろし/ジューサー
ツボエの おろし金
アルミ花吹雪卸金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88786494
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬質アルミ合金
全長(mm)
200
質量(kg)
0.1
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D)(mm)
97×122(卸金部)
TKG品番
9-0523-1002
TKG品番(2017)
6-0467-1003