プラ柄おろし金用刷毛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88786573 品番-
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

おろし金の目詰まりがきれいに取れます。

耐熱温度(℃)80 材質PP・PP 質量(kg)0.025 毛丈(mm)12 幅W×全長(mm)15×145 TKG品番9-0523-1201 TKG品番(2017)6-0467-1301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする