下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
下村工業の おろし金
スピードおろし器 すべらん
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88786993
品番
SO01
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
滑りにくいストッパーゴム付。
材質
本体/AS樹脂、刃部/ステンレス、ストッパー/シリコンゴム
容量(mL)
550
質量(g)
225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×260×60
耐熱温度(℃)
AS樹脂/80
TKG品番
9-0525-1001
TKG品番(2017)
6-0469-0901