山県PE新関東型 丸おむすび B型 5個取り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88792855 品番-
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
穴数5 材質ポリエチレン 仕様米飯質量80g 質量(kg)1.7 タイプ5ヶ取 幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)75×61×70 TKG品番9-0542-0302 TKG品番(2017)6-0484-0302
注意
※サイズは出来上がり三角おむすびの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする