フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの フライパン・グリルパン
フジノスの 卵焼き器・オムレツパン
ロイヤル 玉子焼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88795086
品番
XED140
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質:銅クラッド。IH調理器対応
材質
銅クラッド
質量(kg)
0.9
底径(Φmm)
135
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
260×135×33
底寸法(mm)
135×135
TKG品番
9-0546-0701
TKG品番(2017)
6-0488-0601