- SA18-8手造り業務用抜型 菊の葉 TKG 88799207

SA18-8手造り業務用抜型 菊の葉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はサイズ・TKG品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
中 (C)
TKG品番
9-0552-0103
注文コード
88799207
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

お得な5ヶ組セット質量:0.06kg季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。

サイズ
中 (C)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×34×45
TKG品番(2017)
6-0494-0103
TKG品番
9-0552-0103
材質
18-8ステンレス
注意
※手造りの為、サイズに若干の違いがある場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする