マトファー
オーバルイモクリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88802086
品番
121010
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応
材質
ハンドル:樹脂、ステンレス
全長(mm)
180
寸法(横×縦)(mm)
32×18
TKG品番
9-0562-1401
TKG品番(2017)
6-0504-1501