マトファー
マトファーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マトファーの グラス・食器・カトラリー
マトファーの 箸・カトラリー・箸置き
バターカーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88803836
品番
120920
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス、ハンドル:樹脂
仕様
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
樹脂部:220
全長(mm)
195
TKG品番
9-0562-1301
TKG品番(2017)
6-0504-1401