ステンレス チーズウエッジ(等分器)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88806715 品番 PF08
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

最大カット径:Φ150。簡単に等分カットできます。

タイプ8等分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×268 最大切断径(Φmm)150 TKG品番(2017)6-0517-0902 TKG品番9-0577-1002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする