自分が家庭菜園で使用するハサミは、家庭菜園用として販売されていますが数百円程度のハサミです。麻紐を切り、雑草を切り、防獣電気柵に触れる小枝を切り、…とハードにつかっているため、わりとすぐに切れなくなります。切れなくなると、替えのハサミを取りに行かねばならず面倒でした。このハサミ研ぎ器を作業着のポケットに入れておいて、ちょっと切れ味が鈍ったら直ぐに現場で数回研ぎをすると切れ味が復活し、とても便利です。軽くて薄く適当な大きさなので、ポケットに入れていても安全ですし、手探りで研ぎ器を取り出せるのもよいです。セラミック製なので錆びる心配がないのも個人的には大満足です。
簡単な操作で研げてすぐに効果を実感できるので楽しい。
効果が落ちても操作が簡単なので再度の研ぎがさほど億劫に感じない。
しかも安価。
優れものだと思う。
握ったときチリチリと違和感があるハサミに使うと、切れ味がよく戻ります。
ただしハサミによっては異常にカエリが出て、止めを刺してしまうことがあります。
特に最近のコーティングされているハサミや、刃の形状に工夫のあるハサミには向きません。
捨てられないハサミのための商品です
説明書の通りで研げますが、ハサミを90度開いて片方ずつ研ぐのも
良い方法だと思います