携帯用お食事ハサミ 麺・切って!!

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88809086 品番SUM1300
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

材質:刃部/ステンレス刃物鋼(フッ素コーティング) ハンドル部/ポリプロピレン樹脂(耐熱90℃)・麺類を食べやすくカットできます。分解出来るから洗浄もラクラク。携帯するのに便利なケース付です。工具なしで分解洗浄が出来るので大変衛生的にご使用 出来ます。バネ付でラクラク切れる!。洗浄機対応。

全長(mm)155 TKG品番9-0587-1201 TKG品番(2017)6-0527-1201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88809086
2021-05-20
用途:
小さい子の食事用

ケースはちゃっちいし、優れたバネ付きだとも思わない。しかし、それを差し引いても星5個の優れもの。
さすが国産。切れ味抜群。麺料理の具材も一緒にザクザク切れる。
どこぞのランキングサイトの上位の離乳食用ハサミは、全然切れないものやあっという間に破壊したものばかりで、ランクは全くあてにならない。
しかしこれはいい商品です。2個購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする