DLCNXJ2PS クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型) クイジナート 88813042 DLCNXJ2PS クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型) クイジナート 88813042 DLCNXJ2PS クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型) クイジナート 88813042 DLCNXJ2PS クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型) クイジナート 88813042

クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88813042 品番 DLCNXJ2PS
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。

付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー 質量(kg)9.2 容量(L)4.2 消費電力(W)370/480 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×315×343 電源(単相/V)100 50/60Hz 定格時間(分)30 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。 TKG品番9-0644-0101 TKG品番(2017)6-0572-0101
注意
※ステンレスワークボールをご使用の際は、処理量が見えないので投入量にご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:157

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする