キャベツくん(手動)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88814424 品番CKY04
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。

使用方法
キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。
ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
材質ABS、PA、PS 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300 付属品替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm)(キャベツ)220 処理能力1個/2分 調節範囲(mm)(厚さ)0〜2.5 TKG品番9-0662-0901 TKG品番(2017)6-0586-0901

商品説明動画

キャベツ君
この動画は、39人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88814424
2023-01-20
用途:
キャベツの千切り
サービス業

キャベツを押さえている部分が、空回りしてしまい途中で切る事が
出来なくなります。

これは、キャベツを押さえているピンにより、キャベツが丸く削られ
キャベツが回転出来なくなってしまうためです。

2人が参考にしています
対象商品:
88814424
2023-03-22
用途:
キャベツ切り
飲食業

上手く切れない。
この器具は使い物にならない、キャベツの大きさ、硬さにもよるが、、、

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
88814424
2021-08-25
用途:
キャベツ千切りの為
その他業種

簡易のスライサーでは面倒なのでやや金額が張るが購入してみました。
厚みの調整もできお店で出るような極細の千切りも可能でした。
ただ、他の方のコメントにあるように使用後の清掃が難点かと。
総合的には十分満足できるものです。
動画はテーブルに直接降ろしていますが私は使用時には大きめのアルミパレットを使用しています。

5人が参考にしています
対象商品:
88814424
2021-05-05
用途:
家庭用
その他業種

おいしいキャベツの千切りを味わえるのですが、キャベツの芯に、棒を突き刺すのに、若干ちからいります。動画でみたので、裏返してドンドンとしてみようとしたら、回転ハンドルがあるので、思うようにはいきません(ハンドルを、よけながらは難しい)芯を突き刺した後ハンドルが取り付けられたら良いと思いました。

7人が参考にしています
対象商品:
88814424
2018-08-08
用途:
サンドイッチ用のコールスローを作る
ネイチャー有限会社 様 (飲食業)

手作業は大変なのでキャベツくんを購入しましたが、期待以上のコールスローになり大変満足しています。
しかしながら、使用後の器具の清掃にやや難があります。
構造が複雑なのでキャベツの切れ端があちこちに挟まっています。指が入りにくいし刃先があり危険なので細いブラシで洗っていますが腰が、しっかりしていないので洗いにくい所があります。キャベツくん専用の洗浄ブラシを標準装備すべきだと思います。

7人が参考にしています
対象商品:
88814424
2018-05-04
用途:
料理のつけ野菜
サービス業

キャベツのふわっとした細い千切りが、思う通りにでき、満足しています。

対象商品:
88814424
2016-04-19
用途:
キャベツの千切り
電気・ガス・熱供給・水道業

妻が2型糖尿病(HbA1c13.9)と診断される。食事の前にキャベツを食べるといいと耳にしました。始めは普通にほうちょうで、とんかつ屋さんのような美味しい千切りキャベツだったらもっと食べらるけどなー!!と言う事で「キャベツくん」を購入。

結果でました。翌月(HbA1c10.0)(*^_^*)

改善点:千切り君の下にバットをしくといいね

購入して正解でした。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする