画像準備中

手動スライサー「スライスくん」オプション

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃形2mm千切り刃 注文コード88814503 品番-
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は刃形など2種類から選べます 他の種類を見る

投入口:95×85厚さ調節:スライス厚0〜10mm 千切幅3mm 質量:1.6kg。独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。

刃形2mm千切り刃 材質ABS SUS TKG品番(2017)6-0587-0402 TKG品番9-0663-0402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88814512
2020-07-27
用途:
間違える 画像です。
株式会社山中工務店 様 (建設業・工事業)

スライス君を 買おうと思って つい 購入してしまった。どうせなら もう一枚オプション品の写真を載せてください 間違えた、

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする