手動ネギ平

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88815711 品番CNG-06
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2〜3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。

材質ABS PC POM 質量(kg)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×360 TKG品番9-0672-0501 TKG品番(2017)6-0594-0501

商品説明動画

手動ネギ平
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88815711
2022-01-13
用途:
薬味の仕込み
大むら 様

説明書がおおざっぱ過ぎで一枚しかなく詳しい内容を理解するのに苦労した。使用後の感想としては機械自体には満足だが、洗った後、拭いたり、ハンドルを回して水を飛ばしても水切りに時間がかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする