電動 スーパーおろし丸

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88816244 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。
従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。
部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。

材質ABS PA 質量(kg)3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310 定格時間(分)15 処理能力1分間2〜3kg 投入口幅(mm)Φ50 TKG品番9-0674-1001 TKG品番(2017)6-0596-0901

商品説明動画

スーパーおろし丸
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88816244
2023-10-30
用途:
大根が、きれいにすりおろされます
株式会社全寿庵 様 (飲食業)

小型であるにもかかわらず、きれいにすりおろされます。掃除も、しやすくて良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする