回転つまきり君

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88816612 品番-
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。

付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質ABS POM 質量(kg)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160 取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番9-0676-0601 TKG品番(2017)6-0598-0601
注意
※出荷時はクシ刃1mmが、本体にセットされています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88816612
2025-07-27
用途:
刺し身のつまづくり等
民泊いたい屋 様 (サービス業)

色々な使いみちが有り、キャベツの千切り等々重宝しています。

対象商品:
88816612
2019-07-29
用途:
飲食
フォースリー株式会社 様 (飲食業)

切れ味抜群です。
大根のツマに使っていますがいろんな野菜に使えて便利。
新鮮なものを出せるしロスが減りました。

対象商品:
88816612
2019-07-16
用途:
大根つま切
農・林・水産業

つま切り時レバーを手で押して右から左へ回転進行実つま切り実施を自動で進行できればさらに良い。

対象商品:
88816612
2018-09-11
用途:
料理中
飲食業

使いやすく手早くできて出来も思った以上に良かった。

対象商品:
88816612
2019-06-09
用途:
飲食
フォースリー株式会社 様 (飲食業)

気を付けてはいましたが怪我をしました
使い方をしっかり守ればそれなりの商品です

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
88816612
2016-01-28
用途:
大根のケンに
串道楽 様 (飲食業)

ハンドル回すだけで簡単に出来ました。
非常によい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする