MG9 スーパージャンボバーナー マルゼン 88822097

スーパージャンボバーナー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88822097 品番MG9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

「節ガス」タイプのマルゼン・ガスバーナー。

材質鉄イモノ ガスの種類13A バーナー寸法(mm)Φ202×416×H103 接続口径(Φmm)13ゴム管口 下枠(mm)Φ335×H174 TKG品番9-0000-0000 ガス消費量(kW)11.6 ガス消費量(kg/h)- ガス消費量(kW[kcaL/h])10000 寸法H(mm)174 寸法A(mm)483 寸法D(mm)292 寸法E(mm)128 寸法B(mm)315 寸法C(mm)335 TKG品番(2017)6-0639-0202
注意
※都市ガス用の商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88822072
2018-04-30
用途:
噌煮込みうどんの煮込み
地ビール処巴克斯 様 (飲食業)

強力なバーナーの為短時間で味噌煮込みができるためうどんが解けずにできます

対象商品:
88822106
2017-06-06
用途:
火力が強いので作業がとても早いです。
有限会社うめ家 様

ネットではこれ以上の大きさは、なかったようですが
以前使用していたのはもうひとまわり大きいサイズでしたので
自分の発注ミスでした。残念・残念
商品については、文句なしです。 めでたし、めでたしでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする