4503 冷蔵室用消臭カーテン オリエント(OR) 88823506 4503 冷蔵室用消臭カーテン オリエント(OR) 88823506

冷蔵室用消臭カーテン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88823506 品番4503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880

適応サイズ:冷蔵室内の幅/46〜59cm 縦/80cmまで材質:特殊オレフィン系フィルム。冷蔵室に取り付けるだけで冷気の逃げを最小限に抑えます。消臭システム「グラフトン」を新採用。

材質カーテン:ポリエチレン系フィルム(印刷入)、吸盤:スチレン系エラストマ、消臭シート:不織布(高機能消臭剤グラフトン使用)、シート取付フック:ポリプロピレン 質量(kg)0.1 適合幅(mm)460〜590 適合高さ(mm)800まで TKG品番9-0733-1301 TKG品番(2017)6-0650-1301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88823506
2017-08-02
用途:
冷蔵庫の断熱用
その他業種

多々の量販店を探しても見当たらず困っていましたが、この通販で手に入れることが出来ました。
カーテン素材の厚みがもう少し厚いと取り扱いも楽になると思いました。
実用上は満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする