スープウォーマー エバーホット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)16 外径×高さH(Φmm×mm)415×356 注文コード88833035 品番NL16P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は容量・外径×高さHなど3種類から選べます 他の種類を見る

蒸気熱で内鍋(ステンレス)全体をやさしく保温するので、 できたての味を長時間維持できます。本体に湯を入れ、その蒸気熱でスープを保温する湯煎式 二重構造ですので、直熱式と違いスープ全体をやさしく 温めます。蒸気熱の保温効果で、煮づまりを少なくし、スープの焦げ 付きを抑えます。蒸気熱でやさしく温めることで、スープを安定した温度で 保温し、スープの温度ムラを少なくします。スープの油分なども分離しにくく、粘度のあるポタージュや おかゆなどの保温に最適です。

外径×高さH(Φmm×mm)415×356 容量(L)16 質量(kg)9.5 材質鋼板 TKG品番9-0818-0301 TKG品番(2017)6-0730-0301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする