SA18-8湯煎鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88833044 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ガスコンロで使用出来るウォーマーです。スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などを味をそこなわず保温する湯せん鍋です。

呼び寸法(cm)21 直径(Φmm)内鍋/210、外鍋/270 高さ(mm)305 容量(L)7 質量(kg)2.9 槽深さ(mm)210 材質SUS304 TKG品番9-0818-0401 TKG品番(2017)6-0730-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする