TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
SA18-8湯煎鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88833087
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ガスコンロで使用出来るウォーマーです。スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などを味をそこなわず保温する湯せん鍋です。
呼び寸法(cm)
33
直径(Φmm)
内鍋/330、外鍋/390
高さ(mm)
425
容量(L)
26
質量(kg)
7.7
槽深さ(mm)
317
材質
SUS304
TKG品番
9-0818-0405
TKG品番(2017)
6-0730-0505