アンナカ
ニッセイ 弁当温蔵庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
88833866
品番
HP28
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。
標準弁当箱 175×120×H45です。
TKG品番(2017)
6-0750-0201
質量(kg)
10.3
容量(L)
34.3(弁当箱28コ)
消費電力(W)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×435×470
庫内寸法(mm)
280×350×350
材質
鉄
電源(V)
100 50/60Hz
安全装置
マイクロテンプ(10A 113℃)
温度制御
固定サーモスタット
TKG品番
9-0844-0201