よし与工房
よし与工房の テーブルウェア(卓上備品・食器)
よし与工房の 卓上備品・テーブルウェア
よし与工房の トレー・お盆
ニューウェーブトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88835826
品番
SY555
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質:FRP
材質
FRP
サイズ
中
高さ(mm)
40
質量(g)
260
短辺(mm)
250
長辺(mm)
350
底内寸法(mm)
300×195
TKG品番
9-1154-1001
TKG品番(2017)
6-1032-0901