よし与工房
よし与工房の テーブルウェア(卓上備品・食器)
よし与工房の 卓上備品・テーブルウェア
よし与工房の トレー・お盆
ニューウェーブトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88835835
品番
SY333
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質:FRP
材質
FRP
サイズ
小
高さ(mm)
35
質量(g)
165
短辺(mm)
200
長辺(mm)
300
底内寸法(mm)
250×140
TKG品番
9-1154-1002
TKG品番(2017)
6-1032-0902