よし与工房
よし与工房の テーブルウェア(卓上備品・食器)
よし与工房の 卓上備品・テーブルウェア
よし与工房の トレー・お盆
ザ・ニューセールストレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88835844
品番
KY2842
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質:FRP
材質
FRP
高さ(mm)
20
質量(g)
280
短辺(mm)
280
長辺(mm)
420
底内寸法(mm)
380×240
TKG品番
9-0856-1001
TKG品番(2017)
6-0767-0801