TKG
TKGの バンケット用品
TKGの オーガナイザー
オーガナイザーボックス (抗菌)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88838321
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
別売りの<EOC21>アクリル製オーガナイザー用蓋がご使用できます。
仕様
抗菌、洗浄機対応
耐熱温度(℃)
120
材質
ポリプロピレン樹脂
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×300×105
TKG品番
9-0861-1201
TKG品番(2017)
6-0773-1201