エアーポット(押すだけ)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88841356 品番ABF30S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

エアーポット(ガラス中びんタイプ)
耐久性に優れたステンレス胴を採用
抗菌加工の給水口
きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム
転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」
中せんなし
着脱式蓋

容量(L)3 機能中せんなし、D型フォルム、らくらく給湯、傾斜湯もれ防止 材質本体ステンレス 質量(kg)2 エコマーク認定認定 口径(Φmm)45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×255×380 保冷温度7℃以下(10時間) 保温温度64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間) TKG品番9-0877-0101 TKG品番(2017)6-0787-0101 エコマーク認定番号10 146 001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88841356
2024-02-15
用途:
会議用お茶の保温
その他業種

大容量で便利、どのくらいの時間保温できるのか少し心配。

対象商品:
88841356
2023-02-06
用途:
会社で官能検査等に使用用するための保存にしている
製造業

注ぎ口が広く、押すのも楽に押せて使いやすく大変良かった。

対象商品:
88841356
2018-02-19
用途:
事務所の休憩時間
株式会社ハタノ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

1回押すだけでかなりのお湯が出るので急須に次ぐときでも直ぐに一杯になるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする