象印 シグナルポット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88841496 品番AHB19S
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

テーブルポット。美しさが長持ちするステンレス胴。ワンプッシュで手軽に注げるハンドルプッシュ式。開・閉がひと目でわかるシグナルせん。フリー回転底

容量(L)1.85 材質本体銅版 質量(kg)1.2 エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×185×330 保冷温度7℃以下(10時間) 保温温度61℃以上(24時間)、76℃以上(10時間) TKG品番9-0878-0101 TKG品番(2017)6-0788-0101 エコマーク認定番号10 146 001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88841496
2020-02-10
用途:
休憩時間
教育・研究機関

何と言っても保温時間の長さでしょう。今まで使用していたポットは量も少なく、保温力も弱く不満でした。この製品は取り回しのいいポットです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする